T490 LNM D32-36-3-C32-08C Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 08 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3106288
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106288
EAN/GTIN 7291075254877
Číslo výrobcu 3106288
Číslo L L23980 572

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 110 mm

Vhodné výrobky

Vložky