Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 30 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 30 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
- Typ cela A
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1004MO
- Celková délka (OAL) 200 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Typ stopky Kulaté