H490 SM D050-36-3-22-12 Nástrčné frézy pro tangenciálně uložené břitové destičky H490 ANKX 12 oboustranné, obdélníkové se 4 šroubovitými břity.

Č. pol.: 3106258
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106258
    EAN/GTIN 7291075309652
    Číslo výrobcu 3106258
    Číslo L L23980 522

    Popis

    Popis:

    Skořepinová fréza, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 48 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 35 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 60 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 48 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 35 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • Celková délka (OAL) 60 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka