MF FWX D1.50-05-0.50-05 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3106234
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106234
    EAN/GTIN 7291075281699
    Číslo výrobcu 3106234
    Číslo L L23980 2538

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,378″, Celková délka (OAL) 1-1/4″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.128″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.378″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 05T312T
    • Celková délka (OAL): 1-1/4″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 30 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka