T490LNKD63-117-4-INT50-13 Stopkové frézy se strmým kuželovým provedením podle DIN 69871 pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -.

Č. pol.: 3106226
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106226
EAN/GTIN 7291075302660
Číslo výrobcu 3106226
Číslo L L23980 486

Popis

Popis:

Skořepinové frézy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 97,5 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 40, max. délka břitu (APMX) 117 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 289,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 97.5 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 40
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 117 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 289.75 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka