T490LNK-D63-117-4-BT50-13 Stopková fréza se strmým kuželovým provedením BT MAS-403- pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/HT 13 -

Č. pol.: 3106223
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106223
EAN/GTIN 7291075300499
Číslo výrobcu 3106223
Číslo L L23980 480

Popis

Popis:

Skořepinové frézy, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 40, max. délka břitu (APMX) 117 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 289,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 40
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 117 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 289.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka