FDN D063-05-16-LN08 Třístranná kotoučová fréza pro tangenciálně upevněné destičky LNET 08

Č. pol.: 3106206
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106206
EAN/GTIN 7291075304299
Číslo výrobcu 3106206
Číslo L L23980 1418

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,5 mm, průměr řezného tělesa (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet řezných hran (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 35 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 35 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka