H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Stopkové frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami o poloměru 5 mm

Č. pol.: 3106162
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106162
EAN/GTIN 7291075300338
Číslo výrobcu 3106162
Číslo L L23980 2238

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,78″, počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,295″, Celková délka (OAL) 5″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.15″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.78″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.78″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.295″
  • Funkcní délka (LF): 3.859″
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.8 Stupne
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka