MM S-A-L090/42-C12-T08-CH Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3106137
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106137
EAN/GTIN 7291075148503
Číslo výrobcu 3106137
Číslo L L24070 104

Popis

Popis:

Zásobníky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 41 mm, průměr zásobníku, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost závitu zásobníku, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 41 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 41010 Otácky/min

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka