H490 F90AX D160-9-40-12 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 12 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3106134
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106134
EAN/GTIN 7291075252484
Číslo výrobcu 3106134
Číslo L L23980 373

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 105 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.