SOF45 D125-10-40-R13 Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3106111
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106111
EAN/GTIN 7291075232257
Číslo výrobcu 3106111
Číslo L L23980 343

Popis

Popis:

Čelní, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 135,35 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63,4 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 127.35 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 135.35 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 135.35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL) 63.4 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka