SOF45 D063-06-22-R13 Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3106105
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106105
    EAN/GTIN 7291075232202
    Číslo výrobcu 3106105
    Číslo L L23980 334

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 72,35 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,4 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 65.35 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 72.35 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 72.35 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-PL
    • Celková délka (OAL) 40.4 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka