MF FWX D080-06-32-08 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3106025
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI6FEED UPFEED LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106025
    EAN/GTIN 7291075281491
    Číslo výrobcu 3106025
    Číslo L L23980 266

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 76 mm, celková délka (OAL) 55 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 64.7 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 76 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 080612T
    • Celková délka (OAL) 55 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka