MF FWX D050-04-22-08 Čelní frézy s vysokým posuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Č. pol.: 3106024
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106024
EAN/GTIN 7291075281484
Číslo výrobcu 3106024
Číslo L L23980 263

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 34.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky