H400 FR D125-11-40-16 Čelní frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi břity o poloměru 8 mm

Č. pol.: 3106008
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106008
EAN/GTIN 7291075296662
Číslo výrobcu 3106008
Číslo L L23980 264

Popis

Popis:

Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 84 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 109 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 84 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka