H400 ER D25-3-060-C25-10 Stopkové frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami o poloměru 5 mm

Č. pol.: 3105996
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105996
EAN/GTIN 7291075296570
Číslo výrobcu 3105996
Číslo L L23980 240

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.8 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka