FDN D200-1925-40R-CAPM15 Nastavitelné drážkovací frézy 3 stranně řezací s kazetami nesoucími destičky LNAT 1506 -PM (rozsah šířky 18,9-25,6 mm)

Č. pol.: 3105969
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105969
EAN/GTIN 7291075327052
Číslo výrobcu 3105969
Číslo L L23980 1381

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 53 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 25,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 18,9 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 53 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 25.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 18.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka