H490 ANKD1.25-1.68-W1.2-9 Stopkové frézy s prodlouženou drážkou nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se čtyřmi šroubovicovými břity

Č. pol.: 3105907
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105907
EAN/GTIN 7291075311211
Číslo výrobcu 3105907
Číslo L L23980 1961

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 18-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,68″, Flute Count (NOF) 3, OAL) 4,52″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.68″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Celková délka (OAL): 4.52″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka