SOF45CL 8/16 D063-10-22R Extra úzké 45° čelní frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami s klínovým upínáním pro čtvercové nebo osmihranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3105785
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105785
EAN/GTIN 7291075298215
Číslo výrobcu 3105785
Číslo L L23980 1104

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr destičky (DC/DCX) 73,4 mm, počet destiček (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,2 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 73.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 73.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Celková délka (OAL) 41.2 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.