SOF45 8/16-D4.0-08-1.50R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3105682
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 800 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105682
    EAN/GTIN 7291075232455
    Číslo výrobcu 3105682
    Číslo L L23980 2901

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,315″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,15″, Celková délka (OAL) 1,48″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
    • Prumer rezu (DC): 4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 4.315″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 4.315″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-PL
    • Celková délka (OAL): 1.48″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka