SOF45 8/16-D125-10-38.10R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3105677
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105677
EAN/GTIN 7291075232189
Číslo výrobcu 3105677
Číslo L L23980 979

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 133 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 64,6 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 133 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 133 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL) 64.6 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.