FF SOF 8/16-D063-06-22R Multifunkční fréza s rychloposuvem pro osmihranné a čtvercové kontury břitových destiček s různými úhly

Č. pol.: 3105660
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105660
EAN/GTIN 7291075304794
Číslo výrobcu 3105660
Číslo L L23980 945

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 68,4 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 65,6 mm, celková délka (OAL) 40,4 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 68.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 68.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-N-HP
  • Celková délka (OAL) 40.4 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 15 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky