FF EWXD0.62-2-1.5W0.62-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105627
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105627
EAN/GTIN 7291075261332
Číslo výrobcu 3105627
Číslo L L23980 2865

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,333″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,03″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 2″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 1-1-3,55″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.58″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.333″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.333″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.03″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.597″
  • Délka hlavy (LH): 1.6″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL): 3.55″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka