FF EWX D20-3-100-C20-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105620
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELI6FEED UPFEED LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105620
EAN/GTIN 7291075261158
Číslo výrobcu 3105620
Číslo L L23980 2965

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12,6 mm, počet drážek (CICT) 3, max. délka drážky (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 183 mm, délka drážky kulatá, délka drážky kulatá, efektivní délka (LU) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 183 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 183 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.8 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 100 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka