Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12,6 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 133 mm, stopka kulatá, stopka kulatá, pracovní délka (LU) 50 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 18.9 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 12.6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 12.6 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 133 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
- Celková délka (OAL) 133 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.8 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
- Použitelná délka (LU) 50 mm