FF EWX D16-2-030-C16-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105612
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105612
EAN/GTIN 7291075261073
Číslo výrobcu 3105612
Číslo L L23980 2926

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 8,6 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 113 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 113 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 113 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka