FF EWX D16-2-030-W16-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105611
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105611
EAN/GTIN 7291075261066
Číslo výrobcu 3105611
Číslo L L23980 2915

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 8,6 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 81 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 57 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 81 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka