FF EWXD1.00-3-3.0W1.00-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105545
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105545
EAN/GTIN 7291075261226
Číslo výrobcu 3105545
Číslo L L23980 2761

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,61″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,039″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 5,45″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.95″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.61″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.61″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.039″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 4.309″
  • Délka hlavy (LH): 3.12″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL): 5.45″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 3″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka