Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 215 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon, efektivní délka (LU) 150 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 30.6 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 22 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 179 mm
- Délka hlavy (LH) 153 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Celková délka (OAL) 215 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
- Použitelná délka (LU) 150 mm