FF EWX D32-4-060-W32-05 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105527
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105527
EAN/GTIN 7291075260953
Číslo výrobcu 3105527
Číslo L L23980 2658

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 125 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 89 mm
  • Délka hlavy (LH) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky