H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3105518
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3105518
EAN/GTIN 7291075257618
Číslo výrobcu 3105518
Číslo L L23980 1519

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,86″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,83″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2,76″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.86″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.83″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.76″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka