H490 SMD2.5-1.8-3-1.00-17 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Č. pol.: 3105517
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 490 LINE
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3105517
EAN/GTIN 7291075257601
Číslo výrobcu 3105517
Číslo L L23980 1506

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,36″, Cutting Diameter (DC) 9-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 1,83″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 2,76″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.36″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.83″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 2.76″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka