T490 ELN D25-3-C25-08C Stopkové frézy 90° s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými, 8 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3105491
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105491
EAN/GTIN 7291075255522
Číslo výrobcu 3105491
Číslo L L23980 2624

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 120 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 26 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 28 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 26 mm

Vhodné výrobky

Vložky