HTP D032-3-L210-W32-LN10 Pístnice pro boční zapichovací frézování pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami.

Č. pol.: 3105463
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGPLUNGE
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105463
    EAN/GTIN 7291075253900
    Číslo výrobcu 3105463
    Číslo L L23980 2609

    Popis

    Popis:

    Zapichovací frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 210 mm, účinná délka (LU) 120 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
    • Délka hlavy (LH) 120 mm
    • Celková délka (OAL) 210 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 120 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka