HTP D032-3-L190-C25-LN10 Pístnice pro boční zapichovací frézování pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami.

Č. pol.: 3105462
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGPLUNGE
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105462
EAN/GTIN 7291075253894
Číslo výrobcu 3105462
Číslo L L23980 2453

Popis

Popis:

Dip Cutter, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných prvků (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 3 mm, počet účinných svrab, čelní (ZEFF) 3, celková délka (OAL) 190 mm, efektivní délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 3
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 190 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka