SOF45 8/16-D1.5-04-0.75R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3105371
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105371
EAN/GTIN 7291075232448
Číslo výrobcu 3105371
Číslo L L23980 2529

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1,815″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,44″, Celková délka (OAL) 1,121″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1.815″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.815″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.44″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL): 1.121″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka