ETS D1.50-.187-W.625-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3105358
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105358
EAN/GTIN 7291075223873
Číslo výrobcu 3105358
Číslo L L23980 2510

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Počet vtokových (NOF) 6, Celková délka (OAL) 4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Funkcní délka (LF): 3.047″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 3
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka