T290 ELN D25-04-W25-10 Čelní frézy pro tangenciálně montované břitové destičky

Č. pol.: 3105336
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105336
    EAN/GTIN 7291075263855
    Číslo výrobcu 3105336
    Číslo L L23980 2578

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 95 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 63 mm
    • Délka hlavy (LH) 30 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 100405TR
    • Celková délka (OAL) 95 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka