T290 ELN D20-02-C20-10 Čelní frézy pro tangenciálně montované břitové destičky

Č. pol.: 3105327
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105327
EAN/GTIN 7291075263763
Číslo výrobcu 3105327
Číslo L L23980 2304

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 110 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky