T490 FLN D100-8-31.75-R13 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 13 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3105326
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105326
EAN/GTIN 7291075240818
Číslo výrobcu 3105326
Číslo L L23980 1135

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka