T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 13 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3105323
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105323
EAN/GTIN 7291075254723
Číslo výrobcu 3105323
Číslo L L23980 2151

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,76″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.492″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.76″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky