T490 FLN D040-04-16-R-13 Čelní 90° frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami se 4 šroubovitými 13 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3105315
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105315
    EAN/GTIN 7291075240764
    Číslo výrobcu 3105315
    Číslo L L23980 1101

    Popis

    Popis:

    Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka