SOE45 8/16-D1.00-02-W.75R Multifunkční stopkové frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury břitových destiček s 8 nebo 16 řeznými hranami

Č. pol.: 3105302
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105302
EAN/GTIN 7291075267020
Číslo výrobcu 3105302
Číslo L L23980 2045

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,114″, Celková délka (OAL) 4,051″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.907″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.409″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.114″
  • Funkcní délka (LF): 2.984″
  • Délka hlavy (LH): 4.047″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ONHU 050505-TN
  • Celková délka (OAL): 4.051″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.1 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky