T490 ELN D1.50-3-C150-13B Stopkové frézy 90° nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovicemi s 12,5 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3105299
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105299
    EAN/GTIN 7291075259339
    Číslo výrobcu 3105299
    Číslo L L23980 3063

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,49″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 9,84″, Shank Typ Kulatý, použitelný Délka (LU) 1,9″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.49″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Funkcní délka (LF): 9.84″
    • Délka hlavy (LH): 1.97″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL): 9.84″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU): 1.9″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka