T490 ELN D32-3-C32-13 Stopkové frézy 90° nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovicemi s 12,5 mm dlouhými břity

Č. pol.: 3105283
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105283
EAN/GTIN 7291075259193
Číslo výrobcu 3105283
Číslo L L23980 3100

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 12,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 130 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round, efektivní délka (LU) 38 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITANG T490 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka