Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 90 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 26 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Funkcní délka (LF) 65 mm
- Délka hlavy (LH) 26 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 0904
- Celková délka (OAL) 90 mm
- Typ stopky Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne