Popis:
Fréza pro čelní frézování, rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet destiček (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 61 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 66 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 66 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 61 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 080612T
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne