Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 6 mm, Celková délka (OAL) 180 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 13 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 13 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
- Typ cela B
- Délka hlavy (LH) 50 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCT 1206MO
- Celková délka (OAL) 180 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
- Typ stopky Kulaté