MM S-A-L090-C12-T08-N Stupňovité válcové stopky s bočním výstupem chladicí kapaliny pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3105164
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105164
EAN/GTIN 7291075326758
Číslo výrobcu 3105164
Číslo L L24070 3

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 18 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T08, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.6 mm
  • Délka telesa (LB) 18 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T08
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka