MM S-A-L075-C10-T06-N Stupňovité válcové stopky s bočním výstupem chladicí kapaliny pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3105163
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105163
    EAN/GTIN 7291075326741
    Číslo výrobcu 3105163
    Číslo L L24070 11

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 18 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 75 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
    • Délka telesa (LB) 18 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 28 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
    • Celková délka (OAL) 75 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka